Referințe
Riegler:FV 33 S
Rubix:d538187
Producator:100530
EAN:4047322132350



Detalii produs : FV 33 S RIEGLER - FV 33 S RIEGLER
multifix Prefilter 0.3 µm G 1/2 BG 2 w/ PC container & Protection cage. For filtering solid impurities larger than 0.3 µm.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 890 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 500 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
| Finețea filtrului | 0.3 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
