Unitate de tratare a aerului Festo FRC-3/8-D-MIDI-KE
FRC Service Unit Combination
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:FRC-3/8-D-MIDI-KE
Rubix:d762966
Producator:185833
EAN:4052568145910

Documente
Detalii produs : FRC-3/8-D-MIDI-KE FESTO - FESTO 185833 SERVICE UNIT FRC-3/8-D-MIDI-KE
Service unit combination FRC-3/8-D-MIDI-KE consisting of Filter regulator, lubricator, on/off valve with solenoid coil 24 V DC without socket, and pressure build-up valve with Mounting brackets. With manual Condensate drain and metal bowl guard. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2985 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Debitul volumului | 1420 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere