Unitate de tratare a aerului Riegler GCL 32
Unitate de tratare a aerului Riegler
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:GCL 32
Rubix:d536598
Producator:116378
EAN:4047322307604

Detalii produs : 116378 RIEGLER - 116378 RIEGLER
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2166 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Presiune de funcționare min. | 1.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 9 bar |
| Debitul volumului | 3100 l/min |
| Dimensiunea designului | 400 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
