Referințe
Riegler:CL 12 S
Rubix:d541283
Producator:100572
EAN:4047322125062



Detalii produs : CL 12 S RIEGLER - CL 12 S RIEGLER
multifix Maintenance unit 2-part G 3/8 BG 1 0.5-10 bar protection cage w/ Mano. 2-part maintenance units consisting of a pre-pressure-independent, re-controllable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation in conjunction with a centrifugal separator and a proportional oiler.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 896 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/8 '' |
| Debitul volumului | 1100 l/min |
| Dimensiunea designului | 1 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
