Unitate de tratare a aerului Festo FRC-1/2-D-7-MIDI-A

FRC Service Unit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:FRC-1/2-D-7-MIDI-A
Rubix:d762603
Producator:162766
EAN:4052568132781
FRC-1/2-D-7-MIDI-A Service unit

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : FRC-1/2-D-7-MIDI-A FESTO - FESTO 162766 SERVICE UNIT FRC-1/2-D-7-MIDI-A


Service unit FRC-1/2-D-7-MIDI-A Filter/regulator/lubricator combination, maximum outlet pressure 7 bar, 40 µm Filter, with metal bowl guard. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Condensate drain=fully automatic

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1925 g
Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Debitul volumului2800 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere