Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI
LFR filter control valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI
Rubix:d761435
Producator:192371
EAN:4052568151072

Documente
Detalii produs : LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI FESTO - FESTO 192371 FILTER REGULATOR LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI
Filter regulator LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI With metal bowl guard, without pressure gauge, degree of filtration 5 µm. With manual Condensate drain. With directly-controlled pressure regulator. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1816 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 0.5 '' |
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Debitul volumului | 4000 l/min |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | 1/2 |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere