Unitate de tratare a aerului Festo MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS
MS12-LFR filter control valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS
Rubix:d769827
Producator:537150
EAN:4052568172251

rezumat tehnic
| Diametrul filetării (inch) | n.v.t. (module zonder verbindingsdraad, type -g) '' |
|---|
Documente
Detalii produs : MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS FESTO - FESTO 537150 FILTER REGULATOR MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS
Filter regulator MS12-LFR-G-D7-CUV-LD-AS Maximum output pressure 12 bar, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, metal bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=12, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8605 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | n.v.t. (module zonder verbindingsdraad, type -g) '' |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
| Debitul volumului | 500 l/min |
| Dimensiunea designului | 12 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | intern |
| Temperatura minimă | 5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere