Unitate de tratare a aerului SMC AC20-F01E-B
Air filter + Micron filter + AC-A series controller
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SMC:AC20-F01E-B
Rubix:d556113

Detalii produs : AC20-F01E-B SMC - AC20-F01E-B SMC
This product is discontinued and will be replaced by the AC-B series.The cost-effective, clean-looking AC series lets you choose the combination of air preparation equipment that best suits your needs. Available in 8 different sizes to guarantee optimum performance, this series offers energy savings and higher flow rates. Simple assembly and maintenance reduce downtime.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 398 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | g1/8 bspp '' |
| Presiune de funcționare min. | 0.5 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 8.5 bar |
| Debitul volumului | 800 l/min |
| Dimensiunea designului | 20 |
| Temperatura minimă | -5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere