Curea de transmisie imperială Optibelt K200 XL 050

ALPHA TORQUE XL

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:K200 XL 050
Rubix:d425547
Producator:1972575
EAN:4014486028508
brand logo

rezumat tehnic

Profilxl
Lungime primitivă20 ''
Lățimea centurii12.7 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K200 XL 050 OPTIBELT - OPTIBELT K200 XL 050 1972575


optibelt ALPHA TORQUE are made of a high-strength, flexible tension cord and abrasion-resistant polyurethane toothed belts – also with toothed backs.

Informații tehnice


atribute
Profilxl
Lungime primitivă20 ''
Lățimea centurii12.7 mm
Smoală5.08 mm
Numărul de dinți100
Înălțime2.3 mm
Lungimea efectivă (mm)508 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere