Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 16-650-09

AlphaTec® 16-650

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Ansell:16-650-09
Rubix:d810316
Producator:16650090
EAN:0076490495411
ANSELL Gloves GLADIATOR 16-650 MT 9
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Tipmănușă
Mărime9
Nivelul de rezistență la tăiere2
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 16-650-09 ANSELL - ANSELL 16-650 ALPHATEC FULLY COATED GAUNTLETS 12" GRN SIZE 9


Mănușa AlphaTec® 16-650 de la Ansell este concepută pentru a oferi protecție împotriva riscurilor chimice și mecanice. Confortabilă, ergonomică și dotată cu o aderență excelentă, este ideală pentru medii exigente în care siguranța și precizia sunt esențiale.

Caracteristici:
Această mănușă este fabricată cu un strat de cauciuc natural pe o căptușeală din bumbac interlock, combinând rezistența cu confortul în utilizare. Finisajul său gofrat îmbunătățește aderența, chiar și în medii umede sau alunecoase, asigurând în același timp o prindere excelentă pe suprafețe uscate. Designul ergonomic se mulează pe forma naturală a mâinii, reducând oboseala în cazul utilizării îndelungate. Mănușa oferă, de asemenea, protecție împotriva tăieturilor ușoare până la moderate, ceea ce o face potrivită pentru diverse activități, cum ar fi manipularea sticlei sau procesarea alimentelor.

Specificații:
- Material suport: bumbac interlock.
- Material strat de acoperire: latex din cauciuc natural.
- Nivel de protecție chimică: tip B - KLT
- Finisaj suprafață: efect craquelé pentru o aderență mai bună.
- Lungime: 310 mm.
- Grosime palmă: 2,30 mm.
- Construcție: tăiat și cusut.
- Model manșetă: crispin.
- Culoare acoperire: verde.

B Standarde:B
- EN 388+A1 (X141B): rezistență la abraziune, tăiere, rupere, perforare și tăiere.
- EN ISO 21420: cerințe generale pentru mănușile de protecție (mărime, formă etc.).
- EN 374-1 (Tip B - KLT): protecție împotriva sodei caustice (K), acidului sulfuric (L) și formaldehidei (T) timp de cel puțin 30 de minute.
- EN 374-5: protecție împotriva microorganismelor.
- Certificare CE conform Regulamentului (UE) 2016/425 privind echipamentele individuale de protecție (EIP) din categoria III.
- Conform cu Decretul din 5 august 2020 privind materialele și obiectele din cauciuc destinate să intre în contact cu produsele alimentare.

Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție pentru mâini și corp. Fondată în 1905, marca este prezentă în peste 50 de țări și se adresează unor sectoare cheie precum sănătatea, industria și chimia. Cu câteva mii de angajați și o gamă largă de produse inovatoare, Ansell se angajează să îmbunătățească siguranța la locul de muncă prin tehnologii avansate și procese de fabricație de ultimă generație. Marca se distinge prin exigența sa în materie de calitate, conformitate cu standardele internaționale și dezvoltare durabilă.

Puncte forte

- Aderență excelentă în medii uscate și umede datorită finisajului gofrat.
- Confort ridicat la utilizare datorită căptușelii din bumbac interlock.
- Design ergonomic pentru a reduce oboseala și a îmbunătăți dexteritatea.
- Rezistență bună la tăiere pentru lucrări solicitante.
- Protecție împotriva unei varietăți de substanțe chimice.
- Compatibil cu mediile alimentare.
- Durabilitate ridicată chiar și în cazul utilizării intensive.
- Control riguros al calității cu un AQL de 1,5.

Aplicații

Modelul 16-650 este recomandat pentru o gamă largă de utilizări profesionale. Este ideal pentru lucrări de construcții, repararea sau înlocuirea sticlei, precum și pentru intervenții în domeniul serviciilor publice. În industria alimentară, este perfect adaptat proceselor de transformare, inclusiv manipularea peștelui sau orice contact direct cu produsele alimentare. Este, de asemenea, potrivit pentru operațiunile de întreținere a infrastructurii, unde prinderea, precizia și protecția sunt esențiale.
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate188 g
Tipmănușă
Mărime9
Nivelul de rezistență la tăiere2
Material de bazăbumbac
Acoperirea mănușilorlatex
Lungime310 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Mărime