Mănuși și mâneci rezistente la tăieturi Ansell 11-541-10
HyFlex® 11-541
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ansell:11-541-10
Rubix:d814990
Producator:11541100
EAN:0076490458614



Documente
Detalii produs : 11-541-10 ANSELL - ANSELL 11-541 HYFLEX 4X21D INTERCEPT NITRILE GLOVES GRY/D'GRY SIZE 10
Conceput pentru medii industriale exigente, mănușa rezistentă la tăieturi HyFlex® 11-541 oferă o combinație excepțională de protecție, confort și dexteritate. Designul său inovator integrează mai multe tehnologii de ultimă generație pentru a garanta performanță, siguranță și durabilitate, asigurând în același timp o prindere fiabilă chiar și în condiții dificile.
Caracteristici:
HyFlex® 11-541 este un echipament de protecție individuală de înaltă performanță, ideal pentru lucrări care necesită o rezistență excelentă la tăieturi și o aderență optimă. Este dotat cu tehnologia ANSELL GRIP™, care îmbunătățește prinderea prin reducerea forței necesare pentru a apuca obiectele, chiar și în medii uleioase sau umede. Tehnologia INTERCEPT™ oferă protecție de nivel D împotriva tăieturilor, datorită unei fibre exclusive care conține Kevlar® și oțel inoxidabil. Mănușa este, de asemenea, concepută cu sistemul ZONZ™ Comfort Fit, care distribuie uniform presiunea pe mână pentru un confort prelungit și o reducere a oboselii. Rezistența la abraziune este asigurată de tehnologia FORTIX™, care sporește durabilitatea mănușii fără a compromite flexibilitatea. În cele din urmă, compatibilitatea cu ecranele tactile permite o utilizare eficientă în medii digitalizate, fără a fi necesară scoaterea mănușilor.
Specificații:
- Construcție: tricotată, palmă acoperită.
- Nivel de protecție împotriva tăieturilor: D.
- Materialul stratului de acoperire: spumă de nitril.
- Materiale de suport: Kevlar®, nailon, Spandex, oțel inoxidabil.
- Model manșetă: manșetă tricotată.
- Grosime: 18.
- Lungime: 196-250 mm, în funcție de mărime.
- Culoarea stratului de acoperire: gri.
- Fără latex și fără silicon.
- Temperatura recomandată de spălare: 40 °C.
- Etichetă de mediu: produs certificat Ansell Earth, cu o amprentă de carbon de 0,885 kg CO2e pe pereche. Fabricat într-o fabrică care funcționează cu 83 % energie regenerabilă și care redirecționează peste 99 % din deșeuri de la groapa de gunoi.
B Standarde:B
- EN 388+A1: 4X21D (nivel de performanță).
- EN 407: X1XXXX (căldură de contact).
- EN ISO 21420 (cerințe generale).
- Conform cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP.
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție. Compania, fondată în Australia, proiectează, produce și comercializează mănuși și echipamente de protecție pentru mediile profesionale și medicale. Prezentă în peste 50 de țări, Ansell are mii de angajați și investește masiv în inovarea tehnologică. Misiunea sa este de a proteja oamenii și de a îmbunătăți productivitatea prin soluții fiabile și durabile.
Caracteristici:
HyFlex® 11-541 este un echipament de protecție individuală de înaltă performanță, ideal pentru lucrări care necesită o rezistență excelentă la tăieturi și o aderență optimă. Este dotat cu tehnologia ANSELL GRIP™, care îmbunătățește prinderea prin reducerea forței necesare pentru a apuca obiectele, chiar și în medii uleioase sau umede. Tehnologia INTERCEPT™ oferă protecție de nivel D împotriva tăieturilor, datorită unei fibre exclusive care conține Kevlar® și oțel inoxidabil. Mănușa este, de asemenea, concepută cu sistemul ZONZ™ Comfort Fit, care distribuie uniform presiunea pe mână pentru un confort prelungit și o reducere a oboselii. Rezistența la abraziune este asigurată de tehnologia FORTIX™, care sporește durabilitatea mănușii fără a compromite flexibilitatea. În cele din urmă, compatibilitatea cu ecranele tactile permite o utilizare eficientă în medii digitalizate, fără a fi necesară scoaterea mănușilor.
Specificații:
- Construcție: tricotată, palmă acoperită.
- Nivel de protecție împotriva tăieturilor: D.
- Materialul stratului de acoperire: spumă de nitril.
- Materiale de suport: Kevlar®, nailon, Spandex, oțel inoxidabil.
- Model manșetă: manșetă tricotată.
- Grosime: 18.
- Lungime: 196-250 mm, în funcție de mărime.
- Culoarea stratului de acoperire: gri.
- Fără latex și fără silicon.
- Temperatura recomandată de spălare: 40 °C.
- Etichetă de mediu: produs certificat Ansell Earth, cu o amprentă de carbon de 0,885 kg CO2e pe pereche. Fabricat într-o fabrică care funcționează cu 83 % energie regenerabilă și care redirecționează peste 99 % din deșeuri de la groapa de gunoi.
B Standarde:B
- EN 388+A1: 4X21D (nivel de performanță).
- EN 407: X1XXXX (căldură de contact).
- EN ISO 21420 (cerințe generale).
- Conform cu Regulamentul (UE) 2016/425 privind EIP.
Informații despre marcă:
Ansell este un lider mondial în domeniul soluțiilor de protecție. Compania, fondată în Australia, proiectează, produce și comercializează mănuși și echipamente de protecție pentru mediile profesionale și medicale. Prezentă în peste 50 de țări, Ansell are mii de angajați și investește masiv în inovarea tehnologică. Misiunea sa este de a proteja oamenii și de a îmbunătăți productivitatea prin soluții fiabile și durabile.
Exceptional grip performance in a comfortable, lightweight cut resistant glove.
Puncte forte
- Prindere sigură chiar și în medii grase datorită tehnologiei ANSELL GRIP™.
- Confort optim cu tehnologia ZONZ™ Comfort Fit.
- Durabilitate ridicată datorită tehnologiei FORTIX™.
- Ușoare și flexibile pentru o dexteritate excelentă.
- Compatibile cu ecranele tactile.
- Fără latex sau silicon pentru a reduce riscul de alergii.
- Ascund murdăria pentru un aspect estetic durabil.
- Lavabile la 40 °C pentru o reutilizare îndelungată.
- Reduc oboseala datorită designului ergonomic.
- Confort optim cu tehnologia ZONZ™ Comfort Fit.
- Durabilitate ridicată datorită tehnologiei FORTIX™.
- Ușoare și flexibile pentru o dexteritate excelentă.
- Compatibile cu ecranele tactile.
- Fără latex sau silicon pentru a reduce riscul de alergii.
- Ascund murdăria pentru un aspect estetic durabil.
- Lavabile la 40 °C pentru o reutilizare îndelungată.
- Reduc oboseala datorită designului ergonomic.
Aplicații
Aceste mănuși sunt destinate activităților în care manipularea materialelor tăioase și abrazive este frecventă. Sunt deosebit de potrivite pentru manipularea tablelor, a panourilor metalice, a pieselor cu margini aspre, precum și pentru operațiunile de asamblare finală. Performanțele lor le fac o alegere preferată în sectoare precum industria auto, metalurgia, serviciile publice, depozitarea și fabricarea bunurilor de echipament.
Informații tehnice
atribute
| Tip | mănușă |
|---|---|
| Mărime | 10 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | d |
| Material de bază | para-aramid |
| Contactul cu alimentele | nu |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 4 |
| Acoperirea mănușilor | nitril |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere