Salopetă de unică folosință Ansell YY23T-00132-L
AlphaTec 2300 Plus model 132
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ansell:YY23T-00132-L
Rubix:d810575
Producator:YY23T-00132-04
EAN:5013756066393



Documente
Detalii produs : Y23T132-L ANSELL - ANSELL 2300-132 ALPHATEC 2300 PLUS COVERALL HOOD MODEL 132 YEL SIZE L
Acest costum de unică folosință AlphaTec 2300 Plus model 132 combină tehnologia și confortul pentru o gamă largă de aplicații industriale. Prin combinarea diverselor materiale, inclusiv polipropilenă nețesută, acest costum de unică folosință oferă o protecție robustă și durabilă împotriva unei game largi de substanțe chimice periculoase.
Caracteristici
Salopeta de lucru este concepută cu o barieră din polietilenă și un strat interior din material nețesut bicomponent (polietilenă/polipropilenă), oferind o rezistență sporită la substanțe chimice. Cusăturile nu sunt doar cusute pe interior, ci sunt și acoperite cu o bandă termolipită. Astfel, acestea asigură o barieră de protecție eficientă împotriva lichidelor și a particulelor. Costumul este prevăzut cu glugă, fermoar frontal și orificii pentru degete, pentru un confort optim.
Specificații
Acest costum de uz scurt este disponibil într-o nuanță de galben aprins și în mai multe mărimi.
Informații despre marcă
Ansell este cunoscută pentru gama sa inovatoare de echipamente de protecție individuală. Oferind produse cu performanțe de neegalat, Ansell continuă să se poziționeze ca lider în domeniul siguranței industriale.
Caracteristici
Salopeta de lucru este concepută cu o barieră din polietilenă și un strat interior din material nețesut bicomponent (polietilenă/polipropilenă), oferind o rezistență sporită la substanțe chimice. Cusăturile nu sunt doar cusute pe interior, ci sunt și acoperite cu o bandă termolipită. Astfel, acestea asigură o barieră de protecție eficientă împotriva lichidelor și a particulelor. Costumul este prevăzut cu glugă, fermoar frontal și orificii pentru degete, pentru un confort optim.
Specificații
Acest costum de uz scurt este disponibil într-o nuanță de galben aprins și în mai multe mărimi.
Informații despre marcă
Ansell este cunoscută pentru gama sa inovatoare de echipamente de protecție individuală. Oferind produse cu performanțe de neegalat, Ansell continuă să se poziționeze ca lider în domeniul siguranței industriale.
Lightweight and durable chemical protection against a range of inorganic chemicals and biological hazards.
Puncte forte
Unul dintre avantajele majore ale acestui costum de protecție este că este ușor, rămânând în același timp rezistent și durabil, ceea ce facilitează utilizarea sa pe perioade lungi de lucru. Designul său ergonomic, cu talie, manșete și glugă elasticizate, îl face ușor de îmbrăcat și oferă o mai mare libertate de mișcare. În plus, fermoarul cu glisor dublu și clapeta de protecție repoziționabilă garantează o protecție maximă.
Aplicații
Acest echipament de protecție este ideal pentru o varietate de aplicații, inclusiv curățarea mediilor industriale și manipularea produselor chimice. Acest costum de unică folosință este conceput pentru a oferi o protecție fiabilă și eficientă.
Informații tehnice
atribute
| Mărime | l |
|---|---|
| Material de bază | polipropilen |
| Culoare | galben |
| Categorie | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere