Șurubelniță Facom AN3X100SLS

AN-ANF.SLS - PROTWIST® Screwdrivers - Slotted - SLS

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:AN3X100SLS
Rubix:d1336217
EAN:3662424028076
brand logo

rezumat tehnic

Tipăriplat
Dimensiunea imprimării3
Lungimea lamei100 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


Tool equipped with a FACOM SLS attachment solution, preventing any risk of accidental falls.
The crimped “rotating” cable solution, selected and tested by FACOM, maintains user ergonomics.
Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.
Bi-material grip resists to impacts, abrasion, and chemicals.
Finish: black tipped mat chromed blade.
NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)195x26x19 mm
greutate ambalate52 g
Tipăriplat
Dimensiunea imprimării3
Lungimea lamei100 mm
Lungime203 mm
Finisarecromat
  • Disponibil – Data livrării la cerere