• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Șurubelnițe, chei imbus, capete de șurubelniță
    6. Șurubelniță
    7. ACZX.25X100 FACOM - SCREWDRIVER FACOM ACZX.25X100

    Șurubelniță Facom ACZX.25X100

    Șurubelniță Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:ACZX.25X100
    Rubix:d1332452
    EAN:3148516260383
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : ACZX.25X100 FACOM - SCREWDRIVER FACOM ACZX.25X100


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    Șurubelniță Facom ATWH12X200CK48222536 MILWAUKEE - SCREWDRIVER MILWAUKEE 48222536ATXRP25X100 FACOM - SCREWDRIVER FACOM ATXRP25X1001269PZK 3 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1269PZK 363310001 FORMAT - 63310001 FORMATA5,5X100ST FACOM - SCREWDRIVER FACOM A5,5X100ST4932471598 - 4932471598 4058546294977 SURUBELNITA CU CLICHET MULTI BIT 182MM1292L 4,5X400 BETA - SCREWDRIVER BETA TOOLS 1292L 4,5X400Șurubelniță Facom AEMC.1,89653600010 - 9653600010 SET SURUBELNITE DE PRECIZIE SET/12 WERAAZD.1X250 FACOM - SCREWDRIVER FACOM AZD.1X2509558570040 FORMAT - 9558570040 FORMATȘurubelniță Facom ATWSH2.5X752163 K 3 GEDORE - GEDORE 2163 K 3 3C-SCREWDRIVER MM9558570100 FORMAT - 9558570100 FORMAT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut