Referințe
Riegler:V 73
Rubix:d536108
Producator:112157
EAN:4047322168250



Detalii produs : V 73 RIEGLER - V 73 RIEGLER
Angled screw connection zinc-plated steel on both sides outer pipe diam. 4 mm . Angled screw connection / standard - zinc-plated steel - (DIN 2353)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 100 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
