• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Racord pentru furtun cu filet
    7. 231120048 NORGREN - 231120048 NORGREN

    Racord pentru furtun cu filet IMI Norgren 231120048

    Racord pentru furtun cu filet IMI Norgren

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    IMI Norgren:231120048
    Rubix:d522877
    Producator:231120048
    brand logo

    Detalii produs : 231120048 NORGREN - 231120048 NORGREN


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    175582 BURKERT - HOSE BARBED FITTING WITH THREAD BURKERT 175582430041000 NORGREN - NORGREN 10MM UNIV PLUG 430041000PARKER 1/4P4UNBL - HOSE BARBED FITTING WITH THREAD PARKER 1/4P4UNBLV 112 RIEGLER - V 112 RIEGLER120.11-PP RIEGLER - 120.11-PP RIEGLER780170 BURKERT - HOSE BARBED FITTING WITH THREAD BURKERT 780170254.36-ES RIEGLER - 254.36-ES RIEGLER140.82.603 RIEGLER - 140.82.603 RIEGLERV 44-ZW RIEGLER - V 44-ZW RIEGLER113006 RIEGLER - 113006 RIEGLERES 116 RIEGLER - ES 116 RIEGLER14.212-12 RIEGLER - 14.212-12 RIEGLER13.114-6 RIEGLER - 13.114-6 RIEGLERES 512 RIEGLER - ES 512 RIEGLER430040800 NORGREN - NORGREN 430040800 8MM UNIV PLUG
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut