Referințe
Riegler:V 79
Rubix:d543304
Producator:112163
EAN:4047322168311



Detalii produs : V 79 RIEGLER - V 79 RIEGLER
Angled screw connection zinc-plated steel on both sides outer pipe diam. 4 mm . Angled screw connection / standard - zinc-plated steel - (DIN 2353)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 245 g |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 315 bar |
| Tipul de filetare | r |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
