Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3304-BD-XL-2HRS, Diametrul exterior: 52 mm | Diametrul interior: 20 mm | Lățime: 22.2 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:3304-BD-XL-2HRS
Rubix:d1244019
Producator:0822607880000
EAN:4064327818539

Detalii produs : 3304-BD-XL-2HRSFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 3304-BD-XL-2HRS
Angular contact ball bearing 33..-BD-XL-2HRS, double row, X-life, seals, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 223 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 22.2 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | 33..-bd-xl-2hrs |
| Limitați viteza | 11000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15900 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 24600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
