Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 7203-B-XL-2RS-TVP-UO, Diametrul exterior: 40 mm | Diametrul interior: 17 mm | Lățime: 12 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:7203-B-XL-2RS-TVP-UO
Rubix:d1252334
Producator:0671496850000
EAN:4054372872082

Detalii produs : 7203-B-XL-2RS-TVP-UOFAG - ANGULAR CONTACT BALL BEARING FAG 7203-B-XL-2RS-TVP-UO
Angular contact ball bearing 72..-B-XL-2RS-TVP, single row, X-life, seals, plastic cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 65 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 17 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | 72..-b-xl-2rs-tvp |
| Cușcă | poliamidă |
| Limitați viteza | 11100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5700 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 11200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
