Rulment de precizie / ax FAG HC71913-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 65 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 13 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HC71913-C-T-P4S-UL
Rubix:d1241927
Producator:0384675180000
EAN:4012801736039

Detalii produs : HC71913-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HC71913-C-T-P4S-UL
High speed spindle bearings HC719..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 190 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 65 mm |
| Diametrul exterior | 90 mm |
| Lățime | 13 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hc719..-c-t-p4s |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
