Rulment cu bile cu contact unghiular FAG 3212-BD-XL-TVH, Diametrul exterior: 110 mm | Diametrul interior: 60 mm | Lățime: 36.5 mm

Angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:3212-BD-XL-TVH
Rubix:229840
Producator:0637127330000
EAN:4064328179325
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime36.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 3212-BD-XL-TVH FAG - FAG RULMENT 3212-BD-XL-TVH


Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-TVH, double row, X-life, plastic cage

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1250 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime36.5 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Serie32..-bd-xl-tvh
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință6700 rpm
Limitați viteza6300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r64000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr75000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.