Rulment cu secțiune subțire INA CSEG140-HLE, Diametrul exterior: 406.4 mm | Lățime: 25.4 mm | Diametrul interior: 355.6 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:CSEG140-HLE
Rubix:d1226051
Producator:0644598700000
EAN:4054362038436


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 355.6 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 406.4 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
Detalii produs : CSEG140-HLE INA - THIN SECTION BEARING INA CSEG140-HLE
Angular contact ball bearing, Thin section bearing CSEG, brass sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4940 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 355.6 mm |
| Diametrul exterior | 406.4 mm |
| Lățime | 25.4 mm |
| Focă | deschis |
| Cușcă | alamă |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | cseg |
| Greutate | 4.943 kg |
| Grosime | 25.4 mm |
| Limitați viteza | 1330 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 114000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 58000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere