Rulment de precizie / ax FAG HCM7012-C-T-P4S-UL-XL, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 95 mm | Lățime: 18 mm
Angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCM7012-C-T-P4S-UL-XL
Rubix:d1245085
Producator:0927322670000
EAN:4054369843590

Detalii produs : HCM7012-C-T-P4S-UL-XLFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCM7012-C-T-P4S-UL-XL
High speed spindle bearing HCM70..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 17°, with ceramic balls, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 60 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 95 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcm70..-c-t-p4s-xl |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11100 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 19800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
