Referințe
Riegler:N 93
Rubix:d544331
Producator:112011
EAN:4047322162906



Detalii produs : N 93 RIEGLER - N 93 RIEGLER
Elbow screw-in fitting R 1/8 a./ nickel-plated brass. Elbow screw-in fitting / - lightweight series – (DIN 2353)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 24 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | r 1/4 a. |
| Presiune maximă a serviciului | 60 bar |
| Conexiunea 2 | rohr-außen-ø 8 mm |
| Tipul de filetare | bspt |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
