Referințe
Riegler:13.605-5
Rubix:d541343
Producator:110562
EAN:4047322024525




rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | m5 ag (außengewinde) |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 18 bar |
Detalii produs : 13.605-5 RIEGLER - 13.605-5 RIEGLER
Angle swivel fitting M5 for hose D 5 x 3. Elbow swivel screw fitting
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 11 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m5 ag (außengewinde) |
| Presiune maximă a serviciului | 18 bar |
| Conexiunea 2 | für schlauch 5/3 mm (schlauch-innen-ø 3 mm / schlauch-außen-ø 5 mm) |
| Tipul de filetare | metric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere