Șurubelniță Facom ANXR40X150

ANXR - PROTWIST® screwdrivers for Resistorx® screws

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:ANXR40X150
Rubix:d1343215
EAN:3148517739864
brand logo

rezumat tehnic

Tipăriprofil torx
Dimensiunea imprimării7,0 mm
Lungimea lamei150 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs :


ANXR - PROTWIST® screwdrivers for Resistorx® screws
- Compliant with Resistorx® specifications.
- Silicon carbon blade: strong and resistant to flexion.
- Ergonomic bi-material grip resistant to impacts, abrasion, and chemicals.
- Finish: black-tipped, matt chromed blade.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate164 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)275x39x39 mm
greutate ambalate164 g
Tipăriprofil torx
Dimensiunea imprimării7,0 mm
Lungimea lamei150 mm
Lungime275 mm
Finisarecromat
  • Disponibil – Data livrării la cerere