Distribuitoare - Regulator de presiune SMC AR30-F03B-A

ar-a series modular regulator

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SMC:AR30-F03B-A
Rubix:d553405
Producator:AR30-F03B-A
EAN:3618035564137
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul de conectare (inch)3/8 ''
Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului8.5 bar
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : AR30-F03B-A SMC - SMC AR30-F03B-A MODULAR STYLE REGULATOR


Cost effective and clean looking, series AR-A regulators offer various pressure range settings to accommodate most applications. The locking adjustment knob prevents accidental setting changes. The modular design of the AR-A series connects with other SMC air preparation equipment.
Size: 30
Thread: F (G)
Port Size: 03 (3/8)
Accessory: B (Bracket)
Set pressure: 0.05 to 0.7 MPa setting
Exhaust mechanism/Flow direction/Knob: None
Pressure Unit: Name Plate and Pressure Gauge
Made to Order: None

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)70x111x53 mm
Logistic Greutate381 g
Diametrul de conectare (inch)3/8 ''
Presiune de funcționare min.0.5 bar
Presiune maximă a serviciului8.5 bar
Debitul volumului2500 l/min
  • Disponibil – Data livrării la cerere