Aspiratoare umede și uscate Kärcher 1.428-500.0
Aspirator de apă și praf NT 27/1 *EU
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kärcher:1.428-500.0
Rubix:d789589
Producator:1.428-500.0
EAN:4039784724198

Detalii produs : 1.428-500.0 KARCHER - 1.428-500.0 NT 27/1 UE KARCHER
Aspiratorul de apă și praf NT 27/1 de la Kärcher este un aparat robust și versatil, conceput pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor exigenți. Ideal pentru curățarea suprafețelor mici, acesta oferă o putere mare de aspirare datorită turbinei sale performante și filtrului cu cartuș de suprafață mare. Designul său compact și manevrabil facilitează utilizarea sa în diverse medii profesionale.
B Caracteristici:B
Modelul NT 27/1 este conceput pentru utilizare intensivă în mediul profesional. Rezervorul său robust din plastic de 27 de litri asigură o capacitate mare de colectare a deșeurilor solide și lichide. Sistemul de plutitor integrat întrerupe automat aspirația atunci când se atinge nivelul maxim de umplere, prevenind astfel revărsarea. Zăvoarele metalice solide garantează o închidere sigură a rezervorului, în timp ce bara de protecție protejează aparatul și suprafețele din jur împotriva deteriorării. În plus, NT 27/1 este echipat cu suporturi practice pentru accesorii și un cârlig pentru cablul de alimentare, facilitând depozitarea și transportul.
Specificații:
- Depresiune: 249 mbar / 24,9 kPa
- Debit de aer: 72 l/s
- Capacitate rezervor: 27 litri
- Putere absorbită maximă: 1380 W
- Diametru nominal standard: DN 35
- Lungime cablu: 7,5 m
- Nivel de zgomot: 71 dB(A)
- Material rezervor: Plastic
- Dimensiuni (L x l x H): 420 x 420 x 525 mm
- Greutate fără accesorii: 7,1 kg
Informații despre marcă:
Kärcher este o companie germană recunoscută la nivel mondial pentru soluțiile sale inovatoare de curățare. Aceasta oferă o gamă largă de produse adaptate nevoilor profesioniștilor și ale persoanelor fizice. Compania se angajează să ofere echipamente de înaltă calitate, care combină performanța, durabilitatea și respectul față de mediu. Ghidată de o filosofie a inovației centrată pe om, Kärcher se străduiește să simplifice și să îmbunătățească viața de zi cu zi a clienților săi prin soluții de curățare puternice și eficiente. Această abordare se traduce prin produse care combină performanța, calitatea și ergonomia, fiind mereu cu un pas înaintea pieței.
B Caracteristici:B
Modelul NT 27/1 este conceput pentru utilizare intensivă în mediul profesional. Rezervorul său robust din plastic de 27 de litri asigură o capacitate mare de colectare a deșeurilor solide și lichide. Sistemul de plutitor integrat întrerupe automat aspirația atunci când se atinge nivelul maxim de umplere, prevenind astfel revărsarea. Zăvoarele metalice solide garantează o închidere sigură a rezervorului, în timp ce bara de protecție protejează aparatul și suprafețele din jur împotriva deteriorării. În plus, NT 27/1 este echipat cu suporturi practice pentru accesorii și un cârlig pentru cablul de alimentare, facilitând depozitarea și transportul.
Specificații:
- Depresiune: 249 mbar / 24,9 kPa
- Debit de aer: 72 l/s
- Capacitate rezervor: 27 litri
- Putere absorbită maximă: 1380 W
- Diametru nominal standard: DN 35
- Lungime cablu: 7,5 m
- Nivel de zgomot: 71 dB(A)
- Material rezervor: Plastic
- Dimensiuni (L x l x H): 420 x 420 x 525 mm
- Greutate fără accesorii: 7,1 kg
Informații despre marcă:
Kärcher este o companie germană recunoscută la nivel mondial pentru soluțiile sale inovatoare de curățare. Aceasta oferă o gamă largă de produse adaptate nevoilor profesioniștilor și ale persoanelor fizice. Compania se angajează să ofere echipamente de înaltă calitate, care combină performanța, durabilitatea și respectul față de mediu. Ghidată de o filosofie a inovației centrată pe om, Kärcher se străduiește să simplifice și să îmbunătățească viața de zi cu zi a clienților săi prin soluții de curățare puternice și eficiente. Această abordare se traduce prin produse care combină performanța, calitatea și ergonomia, fiind mereu cu un pas înaintea pieței.
prezența SVHC >0,1% - Substanță: Plumb
CAS: 7439-92-1
Concentrație>0,1
CAS: 7439-92-1
Concentrație>0,1
Puncte forte
- Putere mare de aspirare: Asigură o curățare eficientă a suprafețelor umede și uscate.
- Sistem automat cu flotor: Previne revărsarea, întrerupând aspirarea atunci când rezervorul este plin.
- Construcție robustă: Rezervorul din plastic rezistent și zăvoarele metalice garantează o durată lungă de viață.
- Manevrabilitate: Roțile pivotante și designul compact facilitează deplasarea la locul de muncă.
- Depozitare practică: Suporturi integrate pentru accesorii și cârlig pentru cablul de alimentare pentru o depozitare organizată.
- Sistem automat cu flotor: Previne revărsarea, întrerupând aspirarea atunci când rezervorul este plin.
- Construcție robustă: Rezervorul din plastic rezistent și zăvoarele metalice garantează o durată lungă de viață.
- Manevrabilitate: Roțile pivotante și designul compact facilitează deplasarea la locul de muncă.
- Depozitare practică: Suporturi integrate pentru accesorii și cârlig pentru cablul de alimentare pentru o depozitare organizată.
Aplicații
NT 27/1 este ideal pentru curățarea suprafețelor mici în mediul profesional. Este deosebit de potrivit pentru medii precum ateliere, șantiere de construcții, garaje și spații comerciale. Fie că este vorba de aspirarea lichidelor vărsate, a resturilor solide sau a prafului, acest aspirator oferă o soluție eficientă și fiabilă pentru menținerea curățeniei și igienei în diverse contexte profesionale.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 420x420x525 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7500 g |
| Vid | 248 mbar |
| Putere | 1380 W |
| Alimentare | 220 V |
| Tanc | 27 l |
| Nivelul de zgomot | 71 dBA |
| Greutate | 7.1 kg |
| Lungimea furtunului | 2.5 mm |
| Lățimea aspirației | 300 mm |
| Lungimea cablului | 7.5 m |
| Fluxului | 72 l/s |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere