Rulment cu bile cu contact unghiular INA ZKLF50115-2Z-XL, Diametrul interior: 50 mm | Diametrul exterior: 115 mm | Lățime: 34 mm

Axial angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:ZKLF50115-2Z-XL
Rubix:d335421
Producator:0017779200000
EAN:4012802078855
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : ZKLF50115-2Z-XL INA - INA ZKLF50115-2Z-XL AXIAL ANGULAR CONTACT BALL BEARING 17779200000


Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z, double direction, for screw mounting, gap seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1784 g
Lățime34 mm
Seriezklf..-2z-xl
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior115 mm
Sarcină statică de bază, axială - C0a126000 N
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca46500 N
Focădouă scuturi metalice
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.