Rulment cu bile cu contact unghiular INA ZKLF60145-2Z-XL, Diametrul interior: 60 mm | Diametrul exterior: 145 mm | Lățime: 45 mm
Axial angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:ZKLF60145-2Z-XL
Rubix:d335134
Producator:0010067620000
EAN:4012802368451

Detalii produs : ZKLF60145-2Z-XL INA - INA ANG CONTACT BEARING ZKLF60145-2Z-XL
Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z, double direction, for screw mounting, gap seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4300 g |
|---|---|
| Lățime | 45 mm |
| Serie | zklf..-2z-xl |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 214000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 93000 N |
| Focă | două scuturi metalice |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
