Rulment cu bile cu contact unghiular INA ZKLF70155-2Z-XL, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 155 mm | Lățime: 45 mm
Axial angular contact ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:ZKLF70155-2Z-XL
Rubix:d336663
Producator:0010068000000
EAN:4012802078879

Detalii produs : ZKLF70155-2Z-XL INA - INA ZKLF70155-2Z-XL AXIAL ANGULAR CONTACT BALL BEARING 10068000000
Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z, double direction, for screw mounting, gap seals on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4386 g |
|---|---|
| Lățime | 45 mm |
| Serie | zklf..-2z-xl |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 155 mm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 241000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 97000 N |
| Focă | două scuturi metalice |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere