Rulment cu bile cu contact unghiular INA ZKLF3590-2Z-2AP-XL, Diametrul interior: 35 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 68 mm

Axial angular contact ball bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:ZKLF3590-2Z-2AP-XL
Rubix:d1240134
Producator:0001828690000
EAN:4047643175968
brand logo

rezumat tehnic

Detalii produs : ZKLF3590-2Z-2AP-XL INA - THRUST ANGULAR CONTACT BALL BEARING INA ZKLF3590-2Z-2AP-XL


Axial angular contact ball bearings ZKLF..-2Z-2AP-XL, matched pair, double direction, gap seals on both sides

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2244 g
Lățime68 mm
Seriezklf..-2z-2ap-xl
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior90 mm
Focădouă scuturi metalice
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.