Tăietor de șuruburi Facom 990.BF3

Axial Cut Bolt Cropper

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Facom:990.BF3
Rubix:d1329544
EAN:3148518274548
brand logo

rezumat tehnic

Capacitate de tăiere16 mm
Lungime900 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs :


max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10L ["]: 41L [mm]: 10506-side-: 990.LB4[kg]: 8,600

Puncte forte

•Harder blades for a more durable cut
Eccentric screw adjustment of play between blades
Hand grip with guard for greater comfort
Forged arms = less cutting flexion

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate7233 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)950x210x55 mm
greutate ambalate7233 g
Capacitate de tăiere16 mm
Lungime900 mm
Greutate6400 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere