Rulment axial cu role cilindrice INA K81126-TV/0-8

Axial cyl roller and cage assy -LS

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:K81126-TV/0-8
Rubix:128049
Producator:0011972239064
EAN:4047643185257
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K81126 TV/0-8 INA - INA COLIVIE CU ACE K 81126 TV/0-8


Axial cylindrical roller and cage assembly K811, single direction, suitable for combination with axial bearing washers

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)12x170x170 mm
Logistic Greutate373 g
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime12 mm
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca250000 N
Seriek811..-tv
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință760 rpm
Limitați viteza1920 rpm
Sarcină statică de bază, axială - C0a900000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere