Rulment axial cu role cilindrice INA K81213-TV/0-8

Axial cyl roller and cage assy -LS

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:K81213-TV/0-8
Rubix:d336912
Producator:0006159279064
EAN:4012802046618
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime11 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K81213-TV/0-8 INA - INA K81213-TV/0-8 THRUST CYLINDER ROLLER AND CAGE ASSEMBLYDIMENSION SE


Axial cylindrical roller bearing 812. . -M, single row
Axial cylindrical roller and cage assembly K812, single direction, suitable for combination with axial bearing washers

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)11x100x100 mm
Logistic Greutate187 g
Diametrul interior65 mm
Diametrul exterior100 mm
Lățime11 mm
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca177000 N
Seriek812..-tv
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință1240 rpm
Limitați viteza3500 rpm
Sarcină statică de bază, axială - C0a500000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere