Rulment axial cu role cilindrice INA K89311-TV/0-8

Axial cyl roller and cage assy -LS

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:K89311-TV/0-8
Rubix:d335943
Producator:0005056769064
EAN:4054362426899
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime9 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : K89311-TV/0-8 INA - K89311-TV/0-8 INA


Axial cylindrical roller cage K893, single-sided action, double row, can be combined with axial bearing washers
Axial cylindrical roller and cage assembly K893, single-acting, double-row, combinable to axial bearing disks

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)9x105x105 mm
Logistic Greutate185 g
Diametrul interior55 mm
Diametrul exterior105 mm
Lățime9 mm
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca184000 N
Seriek893
Cușcăpoliamidă
Greutate0.195 kg
Grosime9 mm
Viteza de referință1490 rpm
Limitați viteza3600 rpm
Sarcină statică de bază, axială - C0a600000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere