Rulment axial cu role cilindrice SKF 81122 TN
Cylindrical Roller Thrust Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:81122 TN
Rubix:d1296008

Detalii produs : 81122 TN SKF - AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING SKF 81122 TN
SKF cylindrical roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and impact loads. They must not be subjected to any radial load. The bearings are very stiff and require little axial space.
Puncte forte
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1095 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 110 mm |
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 163000 N |
| Serie | 811 series |
| Cușcă | poliamidă |
| Greutate | 1.05 kg |
| Viteza de referință | 1100 rpm |
| Limitați viteza | 2200 rpm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 680000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
