Rulment axial cu role cilindrice INA 81215-TV
Axial cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:81215-TV
Rubix:264707
Producator:0003616820000
EAN:4012802421095

Detalii produs : 81215-TV INA - INA RULMENT 81215-TV
Axial cylindrical roller bearings 812, single direction, comprising K812, GS, WS
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 27x110x110 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 800 g |
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 27 mm |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 172000 N |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 1210 rpm |
| Limitați viteza | 3150 rpm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 500000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere