Rulment axial cu role cilindrice INA 81220-TV

Axial cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:81220-TV
Rubix:d337475
Producator:0009802000000
EAN:4012802031072
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime38 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 81220-TV INA - INA 81220-TV AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 812 SINGLE DIRECTION CO


Axial cylindrical roller bearings 812, single direction, comprising K812, GS, WS

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)38x150x150 mm
Logistic Greutate2200 g
Diametrul interior100 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime38 mm
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca340000 N
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință840 rpm
Limitați viteza2300 rpm
Sarcină statică de bază, axială - C0a1080000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere