Rulment axial cu role cilindrice INA 81224-M-A
Axial cylindrical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:81224-M-A
Rubix:d1233570
Producator:0503868590000
EAN:4012802551587

Detalii produs : 81224-M-A INA - AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARING INA 81224-M-A
Axial cyl roller and cage assy -LS K812. . -L, single row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2970 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 39 mm |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 310000 N |
| Serie | 812 |
| Cușcă | alamă |
| Greutate | 2.974 kg |
| Grosime | 39 mm |
| Viteza de referință | 880 rpm |
| Limitați viteza | 1990 rpm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 980000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
