Rulment axial cu role cilindrice INA 81128-TV

Axial cylindrical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:81128-TV
Rubix:d334629
Producator:0000564800000
EAN:4054362004882
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime31 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 81128-TV INA - INA 81128-TV AXIAL CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS 811 SINGLE DIRECTION CO


Axial cylindrical roller bearings 811, single direction, comprising K811, GS, WS

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)31x180x180 mm
Logistic Greutate1900 g
Diametrul interior140 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime31 mm
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca260000 N
Cușcăpoliamidă
Viteza de referință710 rpm
Limitați viteza1800 rpm
Sarcină statică de bază, axială - C0a960000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere