Rulment axial cu role cilindrice SKF 81105 TN
Cylindrical Roller Thrust Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:81105 TN
Rubix:374229
Producator:46215
EAN:7316570980950

Detalii produs : 81105 TN SKF - SKF CYL. THRUST BEARING 81105 TN
SKF cylindrical roller thrust bearings are designed to accommodate heavy axial loads and impact loads. They must not be subjected to any radial load. The bearings are very stiff and require little axial space.
Puncte forte
- High axial load carrying capacity
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
- High stiffness
- Long service life
- Require little axial space
- Separable design
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 11x42x42 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 51,8 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 11 mm |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 25000 N |
| Serie | 811 |
| Cușcă | poliamidă |
| Viteza de referință | 3200 rpm |
| Limitați viteza | 6300 rpm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 69500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
