Rulment axial cu bile FAG 51148-MP, Diametrul interior: 240 mm | Diametrul exterior: 300 mm | Lățime: 45 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:51148-MP
Rubix:261413
Producator:0190614120000
EAN:4026677207173

Detalii produs : 51148-MP FAG - FAG RULMENT 51148 MP
Axial deep groove ball bearing 511..-MP, single direction, solid brass cage
Puncte forte
Supports high axial loads in one direction.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 45x300x300 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 7630 g |
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 511..-mp |
| Cușcă | alamă |
| Greutate | 7.511 kg |
| Grosime | 45 mm |
| Viteza de referință | 1540 rpm |
| Focă | open type |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 237000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere