Rulment axial cu bile FAG 51210, Diametrul interior: 50 mm | Diametrul exterior: 78 mm | Lățime: 22 mm
Axial deep groove ball bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:51210
Rubix:100730
Producator:0167150800000
EAN:4012801162401

Detalii produs : 51210 FAG - FAG RULMENT 51210
Axial deep groove ball bearing 512, single direction, steel sheet metal cage
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 22x78x78 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 390 g |
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 78 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 512 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 0.39 kg |
| Grosime | 22 mm |
| Viteza de referință | 5700 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 50000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil