Rulment axial cu bile NSK 51126, Diametrul interior: 130 mm | Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 30 mm

Axial grooved ball bearing 512

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

NSK:51126
Rubix:d417599
Producator:51126 N
EAN:00029176029011
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime30 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 51126 NSK - NSK THRUST BALL BEARING 51126


Stamped steel cage.

Puncte forte

Supports strong axial loads in one direction and low speeds.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1700 g
Diametrul interior130 mm
Diametrul exterior170 mm
Lățime30 mm
Tipul rulmentuluiefect simplu
Serie51100 series
Cușcăoțel
Greutate1.68 kg
Grosime30 mm
Focăopen
Preciziep0 (normal / abec 1)
Sarcină dinamică de bază, axială - Ca105000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.