Rulment axial cu bile NSK 51224, Diametrul interior: 120 mm | Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 39 mm
Axial grooved ball bearing 512
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NSK:51224
Rubix:d411921
Producator:51224 N
EAN:00029176029226

Detalii produs : 51224 NSK - NSK THRUST BALL BEARING 51224
Stamped steel cage.
Puncte forte
Supports strong axial loads in one direction and low speeds.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2600 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 39 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 512 series |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 2.7 kg |
| Grosime | 39 mm |
| Viteza de referință | 1800 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 141000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere