Referințe
SKF:SY 2.7/16 TF
Rubix:d1275935
Producator:74290
EAN:7316577752789


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 61.913 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 29.5 mm |
| Înălțimea arborelui | 69.9 mm |
Detalii produs : SY 2.7/16 TF SKF - PILLOW BLOCK HOUSING UNIT SKF SY 2.7/16 TF
Pillow (plummer) block ball bearing units consist of an insert bearing mounted in a cast iron housing that can be bolted to a support surface. This variant is suitable for applications with both constant and alternating directions of rotation. It has an inner ring extended on both sides and is locked onto the shaft by tightening a set screw on the inner ring, making it easy to mount.
Puncte forte
- Accommodate heavy loads in different directions
- High degree of stiffness
- Narrow design
- High degree of stiffness
- Narrow design
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 71,5x241,3x61,91 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4700,8 g |
| Diametrul interior | 61.913 mm |
| Distanța de fixare de la centru la centru | 29.5 mm |
| Înălțimea arborelui | 69.9 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 241.3 mm |
| Diametrul exterior | 241.3 mm |
| Prindere | 16 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 18 mm |
| Înălțime | 61.913 mm |
| Lungime | 71.5 mm |
| Focă | nessuna rilubrificazione (tf) |
| Serie | sy |
| Greutate | 4.55 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 36000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 52700 N |
| Lățime | 71.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere