Rulment dintr-o singură bucată SNR LKPE206H
SNR - Bearing Unit - LKPE.206.H
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:LKPE206H
Rubix:d480816
Producator:LKPE.206.H
EAN:3413520809485




rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 118 mm |
| Înălțimea arborelui | 42.9 mm |
Detalii produs : LKPE206H SNR - SNR LKPE206H BEARING UNIT
grey cast housing,radial insert ball bearing with adapter sleeve,single lip seal
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Distanța de fixare de la centru la centru | 118 mm |
| Înălțimea arborelui | 42.9 mm |
| Lățimea totală a rulmentului | 38.1 mm |
| Diametrul exterior | 62 mm |
| Diametrul găurilor de fixare | 14 mm |
| Înălțime | 82 mm |
| Lungime | 158 mm |
| Focă | z osłonami po obu stronach |
| Serie | lkpe200 |
| Greutate | 1.08 kg |
| Numărul de găuri | 2 |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 11300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 18900 N |
| Lățime | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere