Referințe
Bosch Rexroth:EGW30CCZAH
Rubix:d1354494


rezumat tehnic
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 90 mm |
| Lungime | 98.1 mm |
Detalii produs : EGW30CCZAH HIWIN - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK BOSCH REXROTH EGW30CCZAH
Informații tehnice
atribute
| Preîncărcare | za: średnie naprężenie wstępne µm |
|---|---|
| Lățime | 90 mm |
| Lungime | 98.1 mm |
| Înălțimea pe șină | 42 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere