Știft de blocare cu bilă Kipp K0790.101206045
Ball lock pins stainless steel self-locking, Form B
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0790.101206045
Rubix:d867387
EAN:4059245207763



Detalii produs : K0790.101206045 KIPP - BALL LOCK PIN KIPP K0790.101206045
BALL LOCK PIN WITH BRACKET D1=12 L=50,
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 15 g |
|---|---|
| Diametrul pinului | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere